VVS-skrue
Dyvelskrue til træ, rustfrit stål A2, poleret
VVS SKRUE LH A2 BLANK Ø5,5X75
Varenr.
014355 75
EAN 4053479819495
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
A2 rustfri spånskrue med undersænket linsehoved (LH) og PH3 krydskærv
Flot finish
- Undersænket linsehoved
- Højglans kromoverflade
Anvendelsesområde
Skruen er velegnet til installation af toiletkummer og armaturer.
Nominel diameter (d) | 5,5 mm |
Længde (l) | 75 mm |
Gevindlængde (lgd) | 65 mm |
Hoveddiameter (dh) | 11 mm |
Hovedhøjde (k) | 3,55 mm |
Indvendig kærv | Z3 |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
Godkendelse | EN 14592 |
Egnet til brug i følgende materialer | Dyvel |
Hovedtype | Linsehoved |